{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 30 mm | |
Avainkoko 2 | 32 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 48,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 50,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 20 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 22 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
avoin rengas | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619200 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754022021 | |
Valmistajan numero | 41083032 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avoin kaksoislenkkiavain 30X32 mm
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
63,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
17,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 300 | 318 | 365 |
Avainkoko 1 | 30 | 30 | 30 |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 48,5 | 43 | 44 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 50,5 | 48,5 | 48 |