{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 24 mm | |
Avainkoko 2 | 27 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 270 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 40,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 44,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 16 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 17,5 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
avoin rengas | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619200 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754022007 | |
Valmistajan numero | 41082427 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 24X27mm
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
48,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 641 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 270 mm | 258 mm |
Avainkoko 1 | 24 mm | 24 mm |
Avainkoko 2 | 27 mm | 27 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 44,5 mm | 46,4 mm |
suurin lenkin korkeus h1 max | 16 mm | 16 mm |