{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 12 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 160 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 19,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 22,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 8,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 9,5 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
avoin rengas | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619200 10X12 | |
EAN / GTIN | 4018754021918 | |
Valmistajan numero | 41081012 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avoin kaksoislenkkiavain 10X12 mm
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
23,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 160 | 153 |
Avainkoko 1 | 10 | 10 |
Avainkoko 2 | 12 | 12 |
suurin lenkin korkeus h2 max | 9,5 | 8,5 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 22,5 | 21,4 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |