{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 17 mm | |
Avainkoko 2 | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 185 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 26,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27,6 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 8,8 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617600 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021338 | |
Valmistajan numero | 41051719 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, suora, Avainkoko: 17X19mm
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
18,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
407 kappaletta varastossa
7,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu |
Renkaan asento | 0 astetta | 0 astetta |
Avainkoko 1 | 17 mm | 17 mm |
Avainkoko 2 | 19 mm | 19 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin korkeus h1 max | 8,8 mm | 8,8 mm |