{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 12 mm | |
Avaimen pituus L | 174 mm | |
Kidan leveys b | 25,9 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5,8 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 8,7 mm | |
Lenkin ⌀ D | 23,7 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614812 12 | |
EAN / GTIN | 4045197160409 | |
Valmistajan numero | 614812 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
15,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 188 kappaletta varastossa
25,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 349 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Lenkin ⌀ D | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Avainkoko | 12 | 12 | 12 | 12 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Kidan korkeus h1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,3 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |