Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu 12 mm

Tuote nro.: 614820 12
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 250 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 12 mm
    Avaimen pituus L 174 mm
    Kidan leveys b 25,9 mm
    Kidan korkeus h1 5,8 mm
    Renkaan korkeus h2 8,7 mm
    Lenkin ⌀ D 23,7 mm
    Renkaan asento 15 astetta
    Hammasluku 72
    tartuntakulma 5 astetta
    Valmistusmenetelmä muottiintaottu
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta mattakromattu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 614820 12
    EAN / GTIN 4045197218773
    Valmistajan numero 614820 12

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

    Raaka-aine:

    Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin