Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu 11 mm

Tuote nro.: 614820 11
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
951 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 11 mm
    Avaimen pituus L 168 mm
    Kidan leveys b 24 mm
    Kidan korkeus h1 5,3 mm
    Renkaan korkeus h2 8,3 mm
    Lenkin ⌀ D 22,5 mm
    Renkaan asento 15 astetta
    Hammasluku 72
    tartuntakulma 5 astetta
    Valmistusmenetelmä muottiintaottu
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta mattakromattu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 614820 11
    EAN / GTIN 4045197218766
    Valmistajan numero 614820 11

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

    Raaka-aine:

    Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin