{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 6 mm | |
Avaimen pituus L | 136 mm | |
Kidan leveys b | 18 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 7 mm | |
Lenkin ⌀ D | 17,5 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614820 6 | |
EAN / GTIN | 4045197589118 | |
Valmistajan numero | 614820 6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |