{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 7 mm | |
Avaimen pituus L | 136 mm | |
Kidan leveys b | 18 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 7 mm | |
Lenkin ⌀ D | 17,5 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614820 7 | |
EAN / GTIN | 4045197589101 | |
Valmistajan numero | 614820 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu 7 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 221 kappaletta varastossa
21,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 028 kappaletta varastossa
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
841 kappaletta varastossa
16,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 689 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 136 | 135 | 135 | 136 |
Avainkoko | 7 | 7 | 7 | 7 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Renkaan korkeus h2 | 7 | 6,9 | 6,9 | 7,6 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |