{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 7 mm | |
Avaimen pituus L | 136 mm | |
Kidan leveys b | 16,5 mm | |
Kidan korkeus h1 | 3,9 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 7,6 mm | |
Lenkin ⌀ D | 17,5 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Päätyrajoitin leuan puolella | ei | |
Pitotoiminto leuan puolella | ei | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614770 7 | |
EAN / GTIN | 4067263001065 | |
Valmistajan numero | 614770 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
1 470 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 014 kappaletta varastossa
21,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
851 kappaletta varastossa
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
821 kappaletta varastossa
16,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avainkoko | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Hammasluku | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kidan leveys b | 16,5 mm | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |
Renkaan korkeus h2 | 7,6 mm | 7 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Kidan korkeus h1 | 3,9 mm | 5 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |