{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 250 mm | |
Kidan leveys b | 40,3 mm | |
Kidan korkeus h1 | 8,5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 11,5 mm | |
Lenkin ⌀ D | 34,5 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614820 19 | |
EAN / GTIN | 4045197218841 | |
Valmistajan numero | 614820 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu 19 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 354 kappaletta varastossa
36,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 336 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
462 kappaletta varastossa
22,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 806 kappaletta varastossa
22,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 250 | 250 | 137 | 250 |
Avainkoko | 19 | 19 | 19 | 19 |
Kidan leveys b | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 41,6 |
Renkaan korkeus h2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |