{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 250 mm | |
Kidan leveys b | 40,3 mm | |
Kidan korkeus h1 | 8,5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 11,5 mm | |
Lenkin ⌀ D | 34,5 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614812 19 | |
EAN / GTIN | 4045197160478 | |
Valmistajan numero | 614812 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää, Avainkoko: 19mm
pyynnöstä
Varastossa
936 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
371 kappaletta varastossa
22,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 376 kappaletta varastossa
36,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 906 kappaletta varastossa
17,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 980 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 048 kappaletta varastossa
22,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Lenkin ⌀ D | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Avaimen pituus L | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 242 mm | 242 mm | 250 mm |
Avainkoko | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Renkaan korkeus h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |