{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 11 mm | |
Avaimen pituus L | 168 mm | |
Kidan leveys b | 24 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5,3 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 8,3 mm | |
Lenkin ⌀ D | 22,5 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614812 11 | |
EAN / GTIN | 4045197160393 | |
Valmistajan numero | 614812 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää 11 mm
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa
24,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
15,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
873 kappaletta varastossa
25,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
663 kappaletta varastossa
15,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
tartuntakulma | 5 | 5 | 5 | 5 |
Avaimen pituus L | 168 | 99 | 168 | 168 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Renkaan korkeus h2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,7 |
Kidan korkeus h1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |