Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää 10 mm

Tuote nro.: 614812 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 027 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 10 mm
    Avaimen pituus L 160 mm
    Kidan leveys b 22 mm
    Kidan korkeus h1 5,2 mm
    Renkaan korkeus h2 7,7 mm
    Lenkin ⌀ D 20,8 mm
    Hammasluku 72
    tartuntakulma 5 astetta
    Valmistusmenetelmä muottiintaottu
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta mattakromattu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 614812 10
    EAN / GTIN 4045197160386
    Valmistajan numero 614812 10

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

    Raaka-aine:

    Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin