{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Avaimen pituus L | 193 mm | |
Kidan leveys b | 30,9 mm | |
Kidan korkeus h1 | 6,6 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 9,4 mm | |
Lenkin ⌀ D | 27,3 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614812 14 | |
EAN / GTIN | 4045197160423 | |
Valmistajan numero | 614812 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
517 kappaletta varastossa
27,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
17,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
801 kappaletta varastossa
27,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
801 kappaletta varastossa
17,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
tartuntakulma | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lenkin ⌀ D | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Avaimen pituus L | 193 | 112 | 193 | 193 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Kidan korkeus h1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,3 |