Kiinto-/räikkälenkkiavainsarja 12

Tuote nro.: 952427 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
    Leveys 200 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 8
    Syvyys G 20
    Työkalujen lukumäärä 12
    Malli ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 952427 12
    EAN / GTIN 4067263906407
    Valmistajan numero 952427 12

    Kuvaus

    Malli:

    Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

    Toimituksen sisältö:

    Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 952427: 1 kpl
    GARANT kiinto-/räikkälenkkiavain, kääntyvä pää, nro 614812 koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl