{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 16 mm | |
Avaimen pituus L | 216 mm | |
Kidan leveys b | 34 mm | |
Kidan korkeus h1 | 7,1 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 10,6 mm | |
Lenkin ⌀ D | 30,3 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614812 16 | |
EAN / GTIN | 4045197160447 | |
Valmistajan numero | 614812 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
826 kappaletta varastossa
31,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
18,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 513 kappaletta varastossa
31,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
834 kappaletta varastossa
19,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
tartuntakulma | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Lenkin ⌀ D | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Kidan leveys b | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |