{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 22 mm | |
Avaimen pituus L | 286 mm | |
Kidan leveys b | 45,7 mm | |
Kidan korkeus h1 | 9,6 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 13 mm | |
Lenkin ⌀ D | 42 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614820 22 | |
EAN / GTIN | 4045197553256 | |
Valmistajan numero | 614820 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
1 035 kappaletta varastossa
52,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 191 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 815 kappaletta varastossa
30,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Lenkin ⌀ D | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Hammasluku | 72 | 72 | 72 |
Renkaan korkeus h2 | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Kidan korkeus h1 | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |