{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 22 mm | |
Avaimen pituus L | 273 mm | |
Kidan leveys b | 46,4 mm | |
Kidan korkeus h1 | 9,4 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 13,7 mm | |
Lenkin ⌀ D | 41,9 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614805 22 | |
EAN / GTIN | 4062406649647 | |
Valmistajan numero | 614805 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavain 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 277 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 213 kappaletta varastossa
52,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 722 kappaletta varastossa
30,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Lenkin ⌀ D | 41,9 mm | 42 mm | 42 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Hammasluku | 72 | 72 | 72 |
Renkaan korkeus h2 | 13,7 mm | 13 mm | 13,9 mm |
Kidan korkeus h1 | 9,4 mm | 9,6 mm | 7,3 mm |