{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 24 mm | |
Avaimen pituus L | 313 mm | |
Kidan leveys b | 51,4 mm | |
Kidan korkeus h1 | 10 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 14,5 mm | |
Lenkin ⌀ D | 46,9 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614805 24 | |
EAN / GTIN | 4062406649654 | |
Valmistajan numero | 614805 24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavain 24 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 853 kappaletta varastossa
28,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 331 kappaletta varastossa
60,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 094 kappaletta varastossa
37,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Lenkin ⌀ D | 46,9 mm | 47,1 mm | 47,1 mm |
Avaimen pituus L | 313 mm | 325 mm | 325 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Kidan leveys b | 51,4 mm | 50,8 mm | 51,6 mm |
Kidan korkeus h1 | 10 mm | 10,2 mm | 7,8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |