{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 27 mm | |
Avaimen pituus L | 358 mm | |
Kidan leveys b | 56,4 mm | |
Kidan korkeus h1 | 10,8 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 15,4 mm | |
Lenkin ⌀ D | 52,7 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614805 27 | |
EAN / GTIN | 4062406649661 | |
Valmistajan numero | 614805 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavain 27 mm
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa
32,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
83,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
789 kappaletta varastossa
42,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Lenkin ⌀ D | 52,7 mm | 52 mm | 52 mm |
Avaimen pituus L | 358 mm | 359 mm | 359 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Hammasluku | 72 | 72 | 72 |
Renkaan korkeus h2 | 15,4 mm | 15 mm | 15,4 mm |