{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 30 mm | |
Avaimen pituus L | 403 mm | |
Kidan leveys b | 62,4 mm | |
Kidan korkeus h1 | 11,4 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 16,6 mm | |
Lenkin ⌀ D | 59,7 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614805 30 | |
EAN / GTIN | 4062406649678 | |
Valmistajan numero | 614805 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavain 30 mm
pyynnöstä
Varastossa
688 kappaletta varastossa
38,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 611 kappaletta varastossa
50,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Lenkin ⌀ D | 59,7 mm | 60 mm | 60 mm |
Avaimen pituus L | 403 mm | 425 mm | 425 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Renkaan korkeus h2 | 16,6 mm | 17 mm | 16,6 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |