Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 21mm

Tuote nro.: 614805 21
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 21 mm
Avaimen pituus L 273 mm
Kidan leveys b 46,4 mm
Kidan korkeus h1 9,4 mm
Renkaan korkeus h2 13,7 mm
Lenkin ⌀ D 41,9 mm
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 614805 21
EAN / GTIN 4062406649630
Valmistajan numero 614805 21
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät − suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.
Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin