{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 30 mm | |
Avaimen pituus L | 425 mm | |
Kidan leveys b | 63,1 mm | |
Kidan korkeus h1 | 8,9 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 16,6 mm | |
Lenkin ⌀ D | 60 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Päätyrajoitin leuan puolella | ei | |
Pitotoiminto leuan puolella | ei | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614770 30 | |
EAN / GTIN | 4067263001232 | |
Valmistajan numero | 614770 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 30mm
pyynnöstä
Varastossa
1 558 kappaletta varastossa
50,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
600 kappaletta varastossa
38,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Pinta | kromattu | mattakromattu | mattakromattu |
Lenkin ⌀ D | 60 mm | 60 mm | 59,7 mm |
Avaimen pituus L | 425 mm | 425 mm | 403 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Renkaan korkeus h2 | 16,6 mm | 17 mm | 16,6 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet | Ruuviavain | Ruuviavain |