{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 27 mm | |
Avaimen pituus L | 359 mm | |
Kidan leveys b | 58,1 mm | |
Kidan korkeus h1 | 8,4 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 15,4 mm | |
Lenkin ⌀ D | 52 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Päätyrajoitin leuan puolella | ei | |
Pitotoiminto leuan puolella | ei | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614770 27 | |
EAN / GTIN | 4067263001225 | |
Valmistajan numero | 614770 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 27mm
pyynnöstä
Varastossa
737 kappaletta varastossa
42,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
83,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
234 kappaletta varastossa
32,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Lenkin ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52,7 mm |
Avaimen pituus L | 359 mm | 359 mm | 358 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Hammasluku | 72 | 72 | 72 |
Renkaan korkeus h2 | 15,4 mm | 15 mm | 15,4 mm |