{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 8 mm | |
Avaimen pituus L | 136 mm | |
Kidan leveys b | 18 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 7 mm | |
Lenkin ⌀ D | 17,5 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614820 8 | |
EAN / GTIN | 4045197218735 | |
Valmistajan numero | 614820 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 315 kappaletta varastossa
21,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 102 kappaletta varastossa
22,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa
14,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 799 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Avaimen pituus L | 136 | 136 | 88 | 136 |
Avainkoko | 8 | 8 | 8 | 8 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Kidan korkeus h1 | 5 | 5 | 5 | 4,2 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |