{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 12 mm | |
Avaimen pituus L | 174 mm | |
Kidan leveys b | 27,6 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5,3 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 9,2 mm | |
Lenkin ⌀ D | 23,7 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Päätyrajoitin leuan puolella | ei | |
Pitotoiminto leuan puolella | ei | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614770 12 | |
EAN / GTIN | 4067263001119 | |
Valmistajan numero | 614770 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
1 452 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
15,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 065 kappaletta varastossa
25,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
929 kappaletta varastossa
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
699 kappaletta varastossa
19,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Pinta | kromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu |
Lenkin ⌀ D | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Avainkoko | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Kidan leveys b | 27,6 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Kidan korkeus h1 | 5,3 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 6 mm |