{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 15 mm | |
Avaimen pituus L | 200 mm | |
Kidan leveys b | 34,7 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5,3 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 10,2 mm | |
Lenkin ⌀ D | 28,9 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Päätyrajoitin leuan puolella | ei | |
Pitotoiminto leuan puolella | ei | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614770 15 | |
EAN / GTIN | 4067263001140 | |
Valmistajan numero | 614770 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavain 15 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 833 kappaletta varastossa
18,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 039 kappaletta varastossa
29,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
996 kappaletta varastossa
29,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | kromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu |
Lenkin ⌀ D | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Hammasluku | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kidan korkeus h1 | 5,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |