Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 76 mm

Tuote nro.: 589790 76
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Diamètre (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Dents / pouce: 4-5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Série Power Change Plus
Dents / pouce 4-5
Diamètre 76 mm
Convient pour Acier.; Aluminium; Acier inoxydable; Bois
Profondeur de coupe maximale 44 mm
Vitesse de rotation recommandée acier 115 min-1
Vitesse de rotation recommandée INOX 55 min-1
Vitesse de rotation recommandée aluminium 170 min-1
Type de produit Scies cloche

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 589790 76
EAN / GTIN 3165140950008
Valmistajan numero 2608594231

Kuvaus

Exécution:

Scies cloches HSS-bimétal offrant une résistance extrême et une longue durée de vie. Denture progressive pour une coupe rapide et une évacuation idéale des copeaux. Le système Power Change Plus permet un changement rapide sans outil de la scie cloche. Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 44 mm.

Utilisation:

Sur machines fixes et manuelles. Conviennent pour tous les matériaux, comme l'acier, l'aluminium, l'acier inoxydable et le bois.

Recommandation(s):

La qualité de coupe dépend d'une vitesse de rotation et d'une température correctes. L’utilisation d’huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 76 mm

Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 76 mm

pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
18 kappaletta varastossa
35,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
110 kappaletta varastossa
CHF  24.05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
6 kappaletta varastossa
CHF  14.05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vitesse de rotation recommandée aluminium 170 min-1 170 min-1 170 min-1
Vitesse de rotation recommandée INOX 55 min-1 55 min-1 55 min-1
Vitesse de rotation recommandée acier 115 min-1 115 min-1 115 min-1
Profondeur de coupe maximale 44 mm
Dents / pouce 4-5 4 / 6 4 / 6
Diamètre 76 mm 76 mm 76 mm
Type de produit Scies cloche Scies cloche Scies cloche

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin