{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Change Plus | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | |
Halkaisija | 51 mm | |
Soveltuvuus | teräs; alumiini; jaloteräs; puu | |
enimmäistyöstösyvyys | 44 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 170 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 85 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 255 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589790 51 | |
EAN / GTIN | 3165140949873 | |
Valmistajan numero | 2608594218 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 51 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 269 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa
10,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 255 min-1 | 255 min-1 | 255 min-1 |
suositeltu kierrosluku INOX | 85 min-1 | 85 min-1 | 85 min-1 |
suositeltu kierrosluku teräs | 170 min-1 | 170 min-1 | 170 min-1 |
Hammasta/tuuma | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Halkaisija | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha | Reikäsaha |