{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Change Plus | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | |
Halkaisija | 54 mm | |
Soveltuvuus | teräs; alumiini; jaloteräs; puu | |
enimmäistyöstösyvyys | 44 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 160 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 80 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 240 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589790 54 | |
EAN / GTIN | 3165140949897 | |
Valmistajan numero | 2608594220 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 54 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
425 kappaletta varastossa
22,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 240 | 240 |
suositeltu kierrosluku INOX | 80 | 80 |
suositeltu kierrosluku teräs | 160 | 160 |
enimmäistyöstösyvyys | 44 | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | 4 / 6 |
Halkaisija | 54 | 54 |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha |