Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 40 mm

Tuote nro.: 589790 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Halkaisija (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hammasta/tuuma: 4-5

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Change Plus
Hammasta/tuuma 4-5
Halkaisija 40 mm
Soveltuvuus teräs; alumiini; jaloteräs; puu
enimmäistyöstösyvyys 44 mm
suositeltu kierrosluku teräs 220 min-1
suositeltu kierrosluku INOX 110 min-1
suositeltu kierrosluku alumiini 330 min-1
Tuotetyyppi Reikäsaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 589790 40
EAN / GTIN 3165140949811
Valmistajan numero 2608594212

Kuvaus

Malli:

HSS-bimetalliset reikäsahat, jotka ovat äärimmäisen kestäviä ja joilla on pitkä käyttöikä. Progressiivinen hammastus nopeaan katkaisuun ja ideaaliseen lastunpoistoon. Power Change Plus -järjestelmä mahdollistaa reikäsahan nopean vaihtamisen ilman työkaluja. Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 44 mm.

Käyttö:

Kiinteisiin ja käsikäyttöisiin koneisiin. Sopii kaikille materiaaleille, kuten esimerkiksi teräkselle, alumiinille, ruostumattomalle teräkselle ja puulle.

Suositus:

Leikkuulaatu riippuu oikeasta kierrosluvusta ja lämpötilasta. Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 40 mm

Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 40 mm

pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
18,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
437 kappaletta varastossa
14,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
suositeltu kierrosluku alumiini 330 330
suositeltu kierrosluku INOX 110 110
suositeltu kierrosluku teräs 220 220
Hammasta/tuuma 4-5 4 / 6
Halkaisija 40 40
Sarja Power Change Plus
Tuotetyyppi Reikäsaha Reikäsaha

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin