{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Change Plus | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | |
Halkaisija | 20 mm | |
Soveltuvuus | teräs; alumiini; jaloteräs; puu | |
enimmäistyöstösyvyys | 44 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 445 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 220 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 660 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589790 20 | |
EAN / GTIN | 3165140949682 | |
Valmistajan numero | 2608594199 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
18,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
743 kappaletta varastossa
13,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 660 min-1 | 660 min-1 |
suositeltu kierrosluku INOX | 220 min-1 | 220 min-1 |
suositeltu kierrosluku teräs | 445 min-1 | 445 min-1 |
Soveltuvuus | teräs; alumiini; jaloteräs; puu | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | 4 / 6 |
Halkaisija | 20 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha |