{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Change Plus | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | |
Halkaisija | 121 mm | |
Soveltuvuus | teräs; alumiini; jaloteräs; puu | |
enimmäistyöstösyvyys | 44 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 70 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 35 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 105 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589790 121 | |
EAN / GTIN | 3165140950138 | |
Valmistajan numero | 2608594244 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 121 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
97,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
82,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 105 | 105 |
suositeltu kierrosluku INOX | 35 | 35 |
suositeltu kierrosluku teräs | 70 | 70 |
Hammasta/tuuma | 4-5 | 4 / 6 |
Halkaisija | 121 | 121 |
Sarja | Power Change Plus | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha |