{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Change Plus | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | |
Halkaisija | 32 mm | |
Soveltuvuus | teräs; alumiini; jaloteräs; puu | |
enimmäistyöstösyvyys | 44 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 275 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 140 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 410 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589790 32 | |
EAN / GTIN | 3165140949767 | |
Valmistajan numero | 2608594207 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
21,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
561 kappaletta varastossa
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 410 min-1 | 410 min-1 | 410 min-1 |
suositeltu kierrosluku INOX | 140 min-1 | 140 min-1 | 140 min-1 |
suositeltu kierrosluku teräs | 275 min-1 | 275 min-1 | 275 min-1 |
Hammasta/tuuma | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Halkaisija | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Sarja | Power Change Plus | ||
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha | Reikäsaha |