{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Change Plus | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | |
Halkaisija | 105 mm | |
Soveltuvuus | teräs; alumiini; jaloteräs; puu | |
enimmäistyöstösyvyys | 44 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 80 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 40 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 120 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589790 105 | |
EAN / GTIN | 3165140950091 | |
Valmistajan numero | 2608594240 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 105 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
52,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
200 kappaletta varastossa
41,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 120 min-1 | 120 min-1 |
suositeltu kierrosluku INOX | 40 min-1 | 40 min-1 |
suositeltu kierrosluku teräs | 80 min-1 | 80 min-1 |
Hammasta/tuuma | 4-5 | 4 / 6 |
Halkaisija | 105 mm | 105 mm |
Sarja | Power Change Plus | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha |