{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Change Plus | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | |
Halkaisija | 29 mm | |
Soveltuvuus | teräs; alumiini; jaloteräs; puu | |
enimmäistyöstösyvyys | 44 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 300 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 150 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 450 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589790 29 | |
EAN / GTIN | 3165140949743 | |
Valmistajan numero | 2608594205 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 29 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
19,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 450 min-1 | 450 min-1 |
suositeltu kierrosluku INOX | 150 min-1 | 150 min-1 |
suositeltu kierrosluku teräs | 300 min-1 | 300 min-1 |
Soveltuvuus | teräs; alumiini; jaloteräs; puu | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | 4 / 6 |
Halkaisija | 29 mm | 29 mm |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha |