T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen 8880

Tuote nro.: 375300 8880
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 787
T-uran nimellismitta 8 mm
Kierre G M8
Pituus L 80 mm
Kierteen pituus b 50 mm
kapea sivun leveys a 7,7 mm
Sivun leveys e 13 mm
Korkeus k 6 mm
Tuotetyyppi Uraruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375300 8880
EAN / GTIN 4020772080822
Valmistajan numero 80820

Kuvaus

Malli:

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.
Vakiomalli, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 − M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 − M24).

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä, erikoisvahva aluslevy nro 375340 ja korkea mutteri nro 375385.

Ohje:

  • Lukuesimerkki − Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin