{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 787 | |
T-uran nimellismitta | 20 mm | |
Kierre G | M20 | |
Pituus L | 125 mm | |
Kierteen pituus b | 85 mm | |
kapea sivun leveys a | 19,7 mm | |
Sivun leveys e | 32 mm | |
Korkeus k | 12 mm | |
Tuotetyyppi | Uraruuvi |
Tuotekoodi | 375300 2020125 | |
EAN / GTIN | 4020772084318 | |
Valmistajan numero | 84319 |