{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 787 | |
T-uran nimellismitta | 24 mm | |
Kierre G | M24 | |
Pituus L | 160 mm | |
Kierteen pituus b | 110 mm | |
kapea sivun leveys a | 23,7 mm | |
Sivun leveys e | 40 mm | |
Korkeus k | 16 mm | |
Tuotetyyppi | Uraruuvi |
Tuotekoodi | 375300 2424160 | |
EAN / GTIN | 4020772081225 | |
Valmistajan numero | 81224 |