{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 787 | |
T-uran nimellismitta | 10 mm | |
Kierre G | M10 | |
Pituus L | 63 mm | |
Kierteen pituus b | 45 mm | |
kapea sivun leveys a | 9,7 mm | |
Sivun leveys e | 15 mm | |
Korkeus k | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Uraruuvi |
Tuotekoodi | 375300 101063 | |
EAN / GTIN | 4020772080839 | |
Valmistajan numero | 80838 |