{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 787 | |
T-uran nimellismitta | 8 mm | |
Kierre G | M8 | |
Pituus L | 32 mm | |
Kierteen pituus b | 22 mm | |
kapea sivun leveys a | 7,7 mm | |
Sivun leveys e | 13 mm | |
Korkeus k | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Uraruuvi |
Tuotekoodi | 375300 8832 | |
EAN / GTIN | 4020772084233 | |
Valmistajan numero | 84236 |