T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen 2020200

Tuote nro.: 375300 2020200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 787
T-uran nimellismitta 20 mm
Kierre G M20
Pituus L 200 mm
Kierteen pituus b 125 mm
kapea sivun leveys a 19,7 mm
Sivun leveys e 32 mm
Korkeus k 12 mm
Tuotetyyppi Uraruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375300 2020200
EAN / GTIN 4020772084325
Valmistajan numero 84327

Kuvaus

Malli:

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.
Vakiomalli, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 − M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 − M24).

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä, erikoisvahva aluslevy nro 375340 ja korkea mutteri nro 375385.

Ohje:

  • Lukuesimerkki − Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin