{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 787 | |
T-uran nimellismitta | 28 mm | |
Kierre G | M24 | |
Pituus L | 100 mm | |
Kierteen pituus b | 70 mm | |
kapea sivun leveys a | 27,7 mm | |
Sivun leveys e | 44 mm | |
Korkeus k | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Uraruuvi |
Tuotekoodi | 375300 2824100 | |
EAN / GTIN | 4020772081096 | |
Valmistajan numero | 81091 |