T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen 1616100

Tuote nro.: 375300 1616100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 787
T-uran nimellismitta 16 mm
Kierre G M16
Pituus L 100 mm
Kierteen pituus b 65 mm
kapea sivun leveys a 15,7 mm
Sivun leveys e 25 mm
Korkeus k 9 mm
Tuotetyyppi Uraruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375300 1616100
EAN / GTIN 4020772080983
Valmistajan numero 80986

Kuvaus

Malli:

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.
Vakiomalli, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 − M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 − M24).

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä, erikoisvahva aluslevy nro 375340 ja korkea mutteri nro 375385.

Ohje:

  • Lukuesimerkki − Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin