T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen, Tyyppi: 1412125

Tuote nro.: 375300 1412125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 787
T-uran nimellismitta 14 mm
Kierre G M12
Pituus L 125 mm
Kierteen pituus b 75 mm
kapea sivun leveys a 13,7 mm
Sivun leveys e 22 mm
Korkeus k 8 mm
Tuotetyyppi Uraruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375300 1412125
EAN / GTIN 4020772080914
Valmistajan numero 80911

Kuvaus

Malli:

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.
Vakiomalli, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 − M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 − M24).

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä, erikoisvahva aluslevy nro 375340 ja korkea mutteri nro 375385.

Ohje:

  • Lukuesimerkki − Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin