{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 27 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 108 mm | |
Ulkonema LA | 143 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 07T308 23-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 174 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235507 27 | |
Valmistajan numero | U12 52700 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, ⌀ DC m7: 27mm |
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
483,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
437,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 07T308 23-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nimellis-⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Varsi | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 143 mm | 132 mm | 130 mm | 134 mm |