{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 27 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Hyötypituus L1 | 108 mm | |
tuuma-⌀ | 1 1/16 tuuma | |
Ulkonema LA | 132 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 1,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 05T304 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 192 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232310 27 | |
EAN / GTIN | 4045197552914 | |
Valmistajan numero | 232310 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi, 4×D, ⌀ DC: 27mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
483,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
437,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nimellis-⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 132 mm | 130 mm | 134 mm |