KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 16 mm

Tuote nro.: 235507 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja KUB Quatron®
    Nimellis-⌀ D 16
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
    Varsi ABS
    Sisäjäähdytys kyllä
    Hyötypituus L1 64 mm
    Ulkonema LA 99 mm
    ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
    ISO-koodi-kääntöterä SOEX 050204 13-...
    Kääntöterä-ruuvisarja 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Terien lkm Z 1
    Kokonaispituus L 130 mm
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 235507 16
    EAN / GTIN 4047109091108
    Valmistajan numero U12 51600

    Kuvaus

    Käyttö:

    Kääntöterillä nro 236520236576.

    Ohje:

    Käytettäväksi vain tukevissa koneissa.
    Akselin siirtymän porauksessa enintään Vmax = 0,25 mm, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010239012.
    Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ = D + 0,5 mm.
    Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin