{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 21 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 84 mm | |
Ulkonema LA | 119 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 060306 18-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235507 21 | |
Valmistajan numero | U12 52100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, ⌀ DC m7: 21mm |
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
450,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
547,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
393,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
673,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 119 mm | 108 mm | 103 mm | 106 mm | 137 mm |